› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo zincata 2000x800mm con binari per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2180
Cod. Produttore EA2180
Cod. EAN 8015646677402

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo: Piastre fondo maggiorate
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo maggiorata con binari integrati misura 2000x800 mm, progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio all'interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare protezione e durata nel tempo, è ideale per applicazioni di automazione industriale che richiedono solidità e affidabilità. La superficie è trattata per offrire una protezione superiore contro agenti esterni, mantenendo l'integrità strutturale e facilitando l'installazione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized back plates+tracks 2000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

1900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo zincata 2000x800mm con binari per quadri elettrici