› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo zincata 1400x600 mm con binari per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1560
Cod. Produttore EA1560
Cod. EAN 8015646832764

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x600mm
  • Materiale: lamiera zincata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Tipo: piatto fondo maggiorato
  • Applicazione: binari integrati
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1, 2, 62208
  • Protezione: IP e IK secondo normative EN 60529 e EN 62262

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in metallo di dimensioni 1400x600 mm, completa di binari di supporto, progettata per garantire robustezza e stabilità nelle applicazioni di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, offre protezione della superficie per una maggiore durabilità e resistenza all’usura, ideale per l’installazione all’interno di quadri elettrici e sistemi di controllo. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’organizzazione dei componenti elettrici, assicurando un ambiente ordinato e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized zinc plate with track 1400x600mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

603 mm

altezza

1400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo zincata 1400x600 mm con binari per quadri elettrici