› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo robusta 400x600 mm per pannelli DIN automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH4065
Cod. Produttore EH4065
Cod. EAN 8015646695949

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x600mm
  • Tipo: piastra fondo
  • Applicazione: pannello DIN
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: IEC 61439-1, 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529, EN 62262
  • Materiale: adatto per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo robusta e versatile, progettata per pannelli DIN di dimensioni 400x600 mm. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, è ideale per l'installazione e il supporto sicuro di componenti elettrici all'interno di quadri e armadi di automazione. La superficie è trattata per assicurare protezione e facilità di montaggio, contribuendo a un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind apparatus holder back plate 400x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

346 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

384 mm

profondità

98 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo robusta 400x600 mm per pannelli DIN automazione