› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo resistente 200x600 mm per pannelli DIN armadi controllo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2065
Cod. Produttore EH2065
Cod. EAN 8015646695925

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x600 mm
  • Tipo: Piastra fondo
  • Applicazione: Per pannelli DIN
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normative: BS EN IEC 61439
  • Materiale: Compatibile RoHS
  • Uso: Custodie e accessori

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in materiale resistente, progettata per pannelli DIN di dimensioni 200x600 mm. Ideale per applicazioni elettriche e di automazione, garantisce robustezza e facilità di montaggio all’interno di quadri e armadi di controllo. La struttura assicura stabilità e supporto affidabile per componenti elettrici, ottimizzando l’organizzazione interna del pannello. Realizzata con superfici trattate per durabilità e protezione, si integra perfettamente con sistemi di automazione industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind apparatus holder back plate 200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

346 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

184 mm

profondità

98 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo resistente 200x600 mm per pannelli DIN armadi controllo