› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Piastra fondo quadro elettrico 2000x1200 mm robusta industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA5022
Cod. Produttore EA5022
Cod. EAN 8015646766557

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200 mm
  • Tipo: piastra fondo contrapp.
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP65
  • Protezione urti: IK09 (porta vetro)
  • Protezione urti: IK10 (porta cieca)
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Conformità: Direttiva bassa tensione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo per quadro elettrico con dimensioni 2000x1200 mm, progettata per garantire robustezza e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura un supporto stabile e sicuro all'interno degli armadi di automazione, facilitando il montaggio e la gestione dei dispositivi elettrici. Adatta a diverse applicazioni industriali, contribuisce a mantenere ordine e funzionalità nell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Opposed Back Plate 2000x1200mm HxW

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

acciaio

larghezza

1190 mm

profondità

1870 mm

altezza

25 mm

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo quadro elettrico 2000x1200 mm robusta industriale