› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo parziale zincata 400x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA4061
Cod. Produttore EA4061
Cod. EAN 8015646678935

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x600 mm
  • Tipo: Piastra di fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Conforme a norme IEC
  • Normative: BS EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529, 62262
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo parziale di dimensioni 400x600 mm, progettata per l’installazione all’interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una superficie stabile e sicura per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi di automazione. Ideale per applicazioni industriali, assicura protezione e supporto ottimale all’interno dell’involucro, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 600x400mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo parziale zincata 400x600mm per quadri elettrici