› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo parziale zincata 300x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA3081
Cod. Produttore EA3081
Cod. EAN 8015646678973

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x800 mm
  • Tipo: Piastra di fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Adatto per quadri BT
  • Installazione: Montaggio a mezza altezza
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo parziale con dimensioni 300x800 mm, progettata per l’installazione all’interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e protezione della superficie, è ideale per supportare componenti elettrici e automatismi in modo sicuro e stabile. La sua struttura robusta assicura durabilità e facilità di montaggio, contribuendo a una gestione ordinata e funzionale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 800x300mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo parziale zincata 300x800 mm per quadri elettrici