› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo parziale zincata 300x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA3061
Cod. Produttore EA3061
Cod. EAN 8015646678928

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Tipo: Piastra di fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Conforme IEC 60529 (IP)
  • Resistenza urti: Conforme IEC 62262 (IK)
  • Normative: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo parziale con dimensioni 300x600 mm, progettata per l’installazione all’interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti per garantire protezione e supporto affidabile ai componenti elettrici montati. Ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e facilità di montaggio, contribuisce a una migliore organizzazione interna e sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 600x300mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo parziale zincata 300x600 mm per quadri elettrici