› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo parziale zincata 200x600 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2062
Cod. Produttore EA2062
Cod. EAN 8015646705433

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x600 mm
  • Tipo: Piastra di fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Conforme a norme EN IEC
  • Compatibilità: Custodie IS2 e accessori
  • Normative: EN 61439, EN 62208, EN 60529
  • Uso: Quadri di automazione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo parziale di dimensioni 200x600 mm, progettata per l'installazione all'interno di quadri elettrici destinati all'automazione industriale. Realizzata con materiali resistenti che garantiscono stabilità e durata nel tempo, offre una superficie solida per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi. La piastra è compatibile con armadi della serie IS2, assicurando un'installazione sicura e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono una base affidabile e ben strutturata per l'organizzazione interna del quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 600x200mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo parziale zincata 200x600 mm per quadri industriali