› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo pannelli DIN 200x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2085
Cod. Produttore EH2085
Cod. EAN 8015646695956

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800 mm
  • Tipo: PIASTRA FONDO
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione IP: Conforme EN 60529
  • Resistenza meccanica IK: Conforme EN 62262
  • Norme di riferimento: EN IEC 61439-1/2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo per pannelli DIN con dimensioni 200x800 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni di automazione. Progettata per garantire stabilità e supporto ottimale all’interno di quadri elettrici, facilita il montaggio e l’organizzazione dei componenti elettrici, assicurando una struttura robusta e duratura. Ideale per installazioni industriali dove è richiesta affidabilità e precisione nel fissaggio dei dispositivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind apparatus holder back plate 200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

546 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

184 mm

profondità

98 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo pannelli DIN 200x800 mm per quadri elettrici industriali