› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo orizzontale zincata 2000x800 mm per cabine automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEX2080
Cod. Produttore EX2080
Cod. EAN 8015646712356

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo: Comparto cavi orizzontale
  • Finitura: Placcatura zinco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Metallo zincato

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo orizzontale per cabina di dimensioni 2000x800 mm, progettata per garantire robustezza e stabilità nella struttura dell'involucro. Realizzata con materiali di alta qualità che assicurano protezione della superficie e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ideale per applicazioni di automazione industriale, questa piastra offre un supporto affidabile per il montaggio interno e contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua configurazione permette un'installazione semplice e sicura all'interno delle cabine di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zinc Plate Horizontal Cable Compartment 2000x800mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

701 mm

altezza

1894 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo orizzontale zincata 2000x800 mm per cabine automazione