› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo orizzontale 2200x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEX2280
Cod. Produttore EX2280
Cod. EAN 8015646712363

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800 mm
  • Tipologia: Piasta fondo orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Zinc Plate
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Applicazione: Cablaggio orizzontale
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo orizzontale per quadro elettrico con dimensioni 2200x800 mm, realizzata in materiale resistente e dotata di protezione superficiale per garantire durata e affidabilità nel tempo. Progettata per l’installazione all’interno di armadi e cabine di automazione, assicura un supporto stabile e sicuro per il montaggio dei componenti elettrici, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. La struttura è priva di forature, offrendo una superficie liscia e uniforme ideale per applicazioni che richiedono robustezza e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zinc Plate Horizontal Cable Compartment 2200x800mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

701 mm

altezza

2094 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo orizzontale 2200x800 mm per quadri elettrici