› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo orizzontale 2200x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEX2260
Cod. Produttore EX2260
Cod. EAN 8015646712332

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600mm
  • Tipo: Piastra fondo
  • Orientamento: Orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Placcato zinco
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Uso: Custodie e accessori

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo orizzontale per quadro elettrico, con dimensioni 2200x600 mm. Realizzata in materiale resistente, è progettata per garantire stabilità e supporto all’interno degli armadi di automazione. La piastra presenta una superficie protetta per assicurare durabilità e affidabilità nelle applicazioni industriali. Ideale per l’organizzazione e il fissaggio dei componenti elettrici, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza all’interno del quadro. Adatta per installazioni che richiedono robustezza e precisione nella gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zinc Plate Horizontal Cable Compartment 2200x600mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

501 mm

altezza

2094 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo orizzontale 2200x600mm per quadri elettrici