› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo orizzontale 2000x600mm per quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEX2060
Cod. Produttore EX2060
Cod. EAN 8015646712325

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Tipo: Piastre fondo orizzontali
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Zinc Plate
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Conforme BS EN 60529
  • Resistenza IK: Conforme BS EN 62262
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo orizzontale per quadro elettrico con dimensioni 2000x600 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire protezione e supporto strutturale all'interno dell'involucro. Ideale per applicazioni di automazione, assicura robustezza e affidabilità nella gestione dei componenti elettrici. La superficie è trattata per una maggiore durabilità, offrendo una soluzione funzionale e durevole per installazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zinc Plate Horizontal Cable Compartment 2000x600mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

501 mm

altezza

1894 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo orizzontale 2000x600mm per quadro elettrico industriale