› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo metallo 300x800mm per pannelli DIN automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3085
Cod. Produttore EH3085
Cod. EAN 8015646695963

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x800 mm
  • Tipo: Piastra fondo
  • Applicazione: Per pannelli DIN
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Adatto per custodie IS2
  • Direttiva: Bassa Tensione (LVD)

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in metallo progettata per pannelli DIN di dimensioni 300x800 mm, ideale per applicazioni di automazione. Realizzata con materiale resistente e dotata di superficie trattata per garantire durata e affidabilità nel tempo. Questo componente assicura un supporto stabile e sicuro per l’installazione di apparecchiature elettriche all’interno di quadri e armadi di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind apparatus holder back plate 300x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

546 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

284 mm

profondità

98 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo metallo 300x800mm per pannelli DIN automazione