› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo metallo 2200x400mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2240
Cod. Produttore EA2240
Cod. EAN 8015646677211

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x400 mm
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Materiale: Non specificato
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in metallo di dimensioni 2200x400 mm, progettata per garantire robustezza e stabilità nelle applicazioni di automazione. Realizzata con materiale resistente e dotata di protezione superficiale, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’installazione in quadri e armadi elettrici, facilita il montaggio e l’organizzazione dei componenti elettrici, offrendo una base solida e funzionale. La finitura protegge la superficie da corrosione e usura, mantenendo l’efficienza operativa in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate 2200x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

2100 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo metallo 2200x400mm per quadri elettrici