› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo metallo 2200x1000mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2210
Cod. Produttore EA2210
Cod. EAN 8015646677242

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1000mm (HXL)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Conforme a BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: Conforme a BS EN 62262
  • Materiale: Adatto per custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in metallo di dimensioni 2200x1000 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e stabilità nelle applicazioni di automazione. Realizzata con materiale di alta qualità e dotata di protezione superficiale per resistere all’usura e agli agenti esterni, assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’installazione all’interno di quadri elettrici, contribuisce a mantenere ordinata e sicura la disposizione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate 2200x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

2100 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo metallo 2200x1000mm per quadri elettrici