› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo metallo 2000x400mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2040
Cod. Produttore EA2040
Cod. EAN 8015646677167

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400mm (HXL)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Adatto a quadri BT
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in metallo con dimensioni di 2000x400 mm (altezza x larghezza), progettata per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzata con materiale resistente e trattata per la protezione della superficie, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione all’interno di quadri elettrici e armadi di automazione, assicura un supporto stabile e sicuro per il montaggio di componenti elettrici. La finitura superficiale protegge da corrosione e usura, mantenendo l’integrità del prodotto anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate 2000x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

1900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo metallo 2000x400mm per quadri elettrici