› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo metallo 1800x400 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1841
Cod. Produttore EA1841
Cod. EAN 8015646705402

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400 mm
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in metallo con dimensioni 1800x400 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e stabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre protezione della superficie per resistere a condizioni operative gravose. Ideale per l’integrazione in quadri e armadi di automazione, assicura una base solida per il montaggio di componenti elettrici e sistemi di controllo. La struttura è priva di perforazioni, mantenendo un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate 1800x400mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

1700 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo metallo 1800x400 mm per quadri elettrici