Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL1922A00
Cod. Produttore
1SL1922A00
Cod. EAN
8000126095579

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA FONDO METALLO 18M
  • Serie: MISTRAL65/65H accessories
  • Materiale: Metallo
  • Larghezza: 18 moduli (18M)
  • Compatibilità: MISTRAL65
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme CE: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastra di fondo in acciaio progettata per applicazioni elettriche, con una larghezza di 18 moduli DIN. Realizzata in materiale resistente e durevole, garantisce stabilità e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura in metallo assicura un supporto robusto per componenti elettrici, facilitando il montaggio e la gestione degli impianti. Ideale per l'uso in quadri elettrici, offre una soluzione funzionale e di qualità per la realizzazione di sistemi elettrici organizzati e sicuri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Metal base plate 18M MISTRAL65;Metal base plate 18M Mistral65

larghezza

360 mm

altezza

116 mm

materiale

Acciaio

Numero moduli DIN

18

Serie

MISTRAL65 65H accessories

Produttore

ABB

Piastra fondo metallo 18 moduli Mistral65 per quadri elettrici