› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo metallo 1400x800mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1480
Cod. Produttore EA1480
Cod. EAN 8015646725431

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x800mm (HXL)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di riferimento: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado di protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK Code secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Compatibile con custodie IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in metallo con dimensioni 1400x800 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. Il materiale utilizzato assicura una protezione efficace della superficie, rendendola ideale per applicazioni in quadri e armadi di automazione. La piastra è priva di forature, permettendo una personalizzazione flessibile in base alle esigenze specifiche dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back Plate1400x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

691 mm

altezza

1274 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo metallo 1400x800mm per armadi automazione