› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo metallica oversized 2000x1000mm per quadri elettrici industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2110
Cod. Produttore EA2110
Cod. EAN 8015646677419

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000 mm
  • Tipo: Piastre fondo maggiorate
  • Binari inclusi: Sì
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529:2013
  • Resistenza agli urti IK: Secondo BS EN 62262:2021
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in metallo di dimensioni 2000x1000 mm, progettata per l'installazione di binari all'interno di quadri elettrici. Realizzata con materiale resistente e dotata di protezione superficiale, garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni di automazione industriale. La piastra offre una base stabile e sicura per il montaggio di componenti elettrici, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized back plates+tracks 2000x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

1900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo metallica oversized 2000x1000mm per quadri elettrici industria
€ 392,71 x 1 pz.