› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo metallica 300x600mm per pannelli DIN installazione quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3065
Cod. Produttore EH3065
Cod. EAN 8015646695932

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Tipo: Piastra fondo
  • Compatibilità: Pannello DIN
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione: IP e IK Code
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Uso: Supporto apparecchiature

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in materiale metallico progettata per pannelli DIN di dimensioni 300x600 mm. Ideale per applicazioni in quadri elettrici e sistemi di automazione, garantisce robustezza e stabilità nella posa dei componenti interni. La superficie è trattata per assicurare durabilità e resistenza all’usura, rendendola adatta a installazioni industriali. Compatibile con sistemi di contenimento standard per un montaggio semplice e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind apparatus holder back plate 300x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

346 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

284 mm

profondità

98 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo metallica 300x600mm per pannelli DIN installazione quadri elettrici