› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo metallica 1800x1200mm con binari per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1912
Cod. Produttore EA1912
Cod. EAN 8015646677372

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1200 mm
  • Tipo: Piastre fondo maggiorate
  • Accessori: Binari inclusi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK Code secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in metallo di dimensioni 1800x1200 mm, dotata di binari integrati per un facile montaggio e supporto. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce robustezza e affidabilità nella gestione dei componenti all'interno di quadri e armadi di automazione. La superficie è protetta per assicurare durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo componente ideale per installazioni industriali che richiedono stabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized back plates+tracks 1800x1200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1200 mm

altezza

1700 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo metallica 1800x1200mm con binari per armadi industriali