›

Piastra fondo metallica 1400x1000mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1411
Cod. Produttore EA1411
Cod. EAN 8015646725448

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x1000 mm
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione IP: IP65
  • Protezione impatti: IK09 (porta vetro)
  • Protezione impatti: IK10 (porta cieca)
  • Norme armonizzate: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 1400x1000 mm (altezza x larghezza), progettata per l'installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce robustezza e stabilità per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La piastra è dotata di fori predisposti per facilitare il fissaggio e l'organizzazione interna, offrendo una soluzione funzionale per l'allestimento di sistemi elettrici complessi. Adatta per applicazioni industriali, assicura una base solida e sicura per l'installazione di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mounting plate 1400x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

acciaio

larghezza

901 mm

profondità

1284 mm

altezza

40 mm

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo metallica 1400x1000mm per quadri elettrici industriali