› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo magnetica 2000x800 mm con binario kit montaggio industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2116
Cod. Produttore EA2116
Cod. EAN 8015646704931

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Numero piastre: 2 oversized back plates
  • Kit incluso: Joining kit
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Norme di conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Applicazione: Quadri BT e automazione

Descrizione del prodotto

Contenitore modulare per automazione con struttura in acciaio verniciato, dotato di doppia piastra di fondo magnetica di dimensioni 2000x800 mm. Include binario e kit di montaggio per un’installazione semplice e sicura. Progettato per garantire protezione e supporto ottimale ai componenti elettrici, offre una soluzione robusta e funzionale per applicazioni industriali. La superficie è trattata per resistere agli agenti esterni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N° 2 oversized back plates. W=800mm + track + joining kit 2000x1600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1600 mm

altezza

1900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo magnetica 2000x800 mm con binario kit montaggio industriale