› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo maggiorata zincata 1800x1000mm per quadri automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1910
Cod. Produttore EA1910
Cod. EAN 8015646677365

Informazioni principali

  • Dimensioni fondo: 1800x1000mm
  • Tipo: Piastre fondo maggiorate
  • Binari integrati: Sì
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e 62262
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo maggiorata con binari integrati, dimensioni 1800x1000 mm, progettata per l'installazione e il supporto di componenti elettrici all'interno di quadri di automazione. Realizzata in materiale resistente con protezione superficiale, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono una struttura solida e affidabile per il montaggio di apparecchiature elettriche e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized back plates+tracks 1800x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

1700 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo maggiorata zincata 1800x1000mm per quadri automazione