› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo maggiorata zincata 1600x1000mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1710
Cod. Produttore EA1710
Cod. EAN 8015646835024

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x1000 mm
  • Materiale: piastra zincata oversize
  • Include: binari integrati
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione: IP e IK secondo norme EN
  • Norme applicate: EN IEC 61439, 62208, 60529, 62262
  • Uso: custodie e accessori per automazione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo maggiorata con binari integrati, dimensioni 1600x1000 mm, progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio all'interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare protezione della superficie e durata nel tempo, ideale per applicazioni di automazione industriale. La struttura offre un supporto stabile per componenti elettrici, facilitando l'organizzazione e l'installazione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized zinc plate with track 1600x1000mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1003 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo maggiorata zincata 1600x1000mm per quadri elettrici