› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo maggiorata con binari 2200x600mm per quadri automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2360
Cod. Produttore EA2360
Cod. EAN 8015646677440

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600mm
  • Tipo: Piastre fondo maggiorate
  • Accessori: Binari inclusi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza meccanica IK: Secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo maggiorata con binari integrati, dimensioni 2200x600 mm, progettata per l'installazione all'interno di quadri elettrici per automazione. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e protezione della superficie, assicura una base stabile e sicura per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi. Adatta a sistemi di automazione industriale, offre facilità di installazione e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized back plates+tracks 2200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

2100 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo maggiorata con binari 2200x600mm per quadri automazione industriale