› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo cavo orizzontale zincata 1800x600 mm per comparto cablaggio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEX1860
Cod. Produttore EX1860
Cod. EAN 8015646712318

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600mm
  • Tipo: PIASTRA FONDO CAB.
  • Orientamento: Orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Normative: EN IEC 61439-1,2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Custodie e accessori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zinc Plate Horizontal Cable Compartment 1800x600mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

501 mm

altezza

1694 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo cavo orizzontale zincata 1800x600 mm per comparto cablaggio