› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo acciaio 400x800mm per pannelli DIN industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH4085
Cod. Produttore EH4085
Cod. EAN 8015646695970

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x800 mm
  • Tipo: PIASTRA FONDO
  • Applicazione: Pannello DIN
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Conforme LVD 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Adatto uso industriale

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio progettata per pannelli DIN da 400x800 mm, ideale per applicazioni di automazione industriale. La struttura robusta garantisce un supporto stabile e sicuro per il montaggio di componenti elettrici all'interno di quadri e armadi di controllo, facilitando l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La superficie è trattata per assicurare resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Compatibile con sistemi modulabili, rappresenta una soluzione affidabile per l’installazione e la manutenzione di apparecchiature elettriche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind apparatus holder back plate 400x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

546 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

384 mm

profondità

98 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo acciaio 400x800mm per pannelli DIN industriale