› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo acciaio 2200x1200mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2212
Cod. Produttore EA2212
Cod. EAN 8015646677259

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x1200 mm
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e 62262
  • Materiale: Adatto per quadri BT
  • Applicazione: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio con dimensioni 2200x1200 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e stabilità nelle applicazioni elettriche e di automazione. La superficie è protetta per resistere a condizioni ambientali e usura, assicurando durata nel tempo. Ideale per l’installazione all’interno di quadri elettrici e armadi di automazione, offre un supporto solido per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi. La struttura è realizzata in materiale metallico di alta qualità, che combina resistenza meccanica e protezione superficiale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate 2200x1200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1091 mm

altezza

2074 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo acciaio 2200x1200mm per quadri elettrici