› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo acciaio 1800x800mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1880
Cod. Produttore EA1880
Cod. EAN 8015646677136

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800mm (HXL)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1, 61439-2
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio con dimensioni 1800x800 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e stabilità nelle applicazioni elettriche. La superficie è trattata per offrire protezione contro agenti esterni, assicurando durata e resistenza nel tempo. Ideale per l’installazione all’interno di quadri elettrici e armadi di automazione, facilita il montaggio sicuro di componenti elettrici grazie alla sua struttura perforata e solida. Prodotto di alta qualità, adatto per ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mounting plate 1800x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

1700 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo acciaio 1800x800mm per quadri elettrici industriali