› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo acciaio 1800x1200mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1812
Cod. Produttore EA1812
Cod. EAN 8015646677150

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1200 mm
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme applicate: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio con dimensioni 1800x1200 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e stabilità nelle applicazioni di automazione. La superficie è protetta per resistere a condizioni ambientali e usura, assicurando durata nel tempo. Ideale per l’installazione in quadri elettrici, offre un supporto solido per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La finitura e il materiale selezionati contribuiscono a mantenere elevate prestazioni meccaniche e protezione contro la corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mounting plate 1800x1200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1200 mm

altezza

1700 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo acciaio 1800x1200mm per quadri elettrici