› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Piastra fondo acciaio 1600x1200mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1612
Cod. Produttore EA1612
Cod. EAN 8015646725493

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x1200 mm
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Conforme a norme IEC
  • Norme di riferimento: BS EN IEC 61439
  • Grado di protezione: IP e IK secondo IEC
  • Applicazione: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio di dimensioni 1600x1200 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e durata nelle applicazioni elettriche. La superficie è protetta per resistere a corrosione e usura, assicurando una lunga vita operativa anche in ambienti industriali. Questo componente è ideale per l’installazione all’interno di quadri elettrici e armadi di automazione, offrendo una base stabile e affidabile per il montaggio di apparecchiature elettriche e dispositivi di controllo. La sua struttura solida e la qualità dei materiali utilizzati contribuiscono a mantenere elevate prestazioni di sicurezza e funzionalità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back Plate1600x1200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1091 mm

altezza

1474 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo acciaio 1600x1200mm per quadri elettrici