› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo 2200x600 mm resistente per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2260
Cod. Produttore EA2260
Cod. EAN 8015646677228

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600 mm
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Applicazione: Custodie bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 2200x600 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiale resistente e trattata per la protezione della superficie, assicura durata nel tempo e affidabilità in ambienti industriali. Ideale per l’utilizzo in quadri elettrici e armadi di automazione, offre una base solida per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La finitura superficiale protegge da corrosione e usura, mantenendo l’integrità del prodotto anche in condizioni operative impegnative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate 2200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

2100 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo 2200x600 mm resistente per quadri elettrici