› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Piastra fondo 2000x800 mm resistente per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA5083
Cod. Produttore EA5083
Cod. EAN 8015646726773

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo: Piastra fondo contrapp.
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza urti: IK09/IK10
  • Norme armonizzate: EN 61439, EN 62208
  • Conformità: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 2000x800 mm progettata per l'installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata in materiale robusto e resistente, garantisce un supporto stabile per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La piastra è predisposta per un facile fissaggio e si integra perfettamente con le strutture di contenimento della serie IS2, assicurando sicurezza e organizzazione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Opposite mounting plate2000x800mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

acciaio

larghezza

690 mm

profondità

1870 mm

altezza

25 mm

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo 2000x800 mm resistente per quadri elettrici