› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo 2000x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU1STQ006249B00
Cod. Produttore 1STQ006249B0000
Cod. EAN 8015646906502

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Materiale: piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione IP: IP65
  • Grado protezione IK: IK09/IK10
  • Conforme direttiva: Bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Applicazione: quadri automazione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 2000x800 mm, progettata per l'installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti e trattata per garantire protezione della superficie, assicura durabilità e affidabilità nelle applicazioni industriali. Ideale per supportare componenti elettrici e facilitare l'organizzazione interna degli impianti, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli ambienti di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: n1.back plate 2000x800mm (hxw) for w=1600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

746 mm

altezza

1874 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo 2000x800 mm per quadri elettrici industriali