› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo 2000x1200mm resistente per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2013
Cod. Produttore EA2013
Cod. EAN 8015646699732

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200 mm
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Adatto per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 2000x1200 mm (altezza x larghezza), realizzata in materiale resistente con protezione superficiale specifica per garantire durabilità e affidabilità nell’installazione di quadri elettrici. Progettata per applicazioni di automazione, assicura robustezza e stabilità all’interno degli armadi, facilitando il montaggio e la gestione dei componenti elettrici. La struttura è ottimizzata per un’installazione sicura e funzionale in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mounting plate 2000x1200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1200 mm

altezza

1900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo 2000x1200mm resistente per armadi industriali