› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo 1600x800mm resistente per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1619
Cod. Produttore EA1619
Cod. EAN 8015646725479

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x800 mm
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme applicate: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo per quadri elettrici con dimensioni 1600x800 mm (altezza x larghezza), realizzata in materiale resistente con protezione superficiale per garantire durabilità e affidabilità nell’installazione di componenti elettrici. Progettata per offrire un supporto stabile e sicuro all’interno di armadi di automazione, facilita il fissaggio ordinato e sicuro di apparecchiature e dispositivi elettrici. La struttura robusta assicura una lunga durata anche in ambienti industriali, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back Plate1600x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

691 mm

altezza

1474 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo 1600x800mm resistente per quadri elettrici industriali