› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PIASTRA/FONDO 1600X800

Cod. Rexel LE034950
Cod. Produttore 034950

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x800 mm
  • Materiale: lamiera acciaio
  • Spessore: 30/10 um
  • Carico max: 200 Kg/mq
  • Passo pretracciato: 100 mm
  • Applicazione: per armadi
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo metallica 1600 x 800 mm, in lamiera d\'acciaio spessore 30/10um, pretracciate al passo di 100 mm. Carico max 200 Kg/mq Per armadi (H x L) 1600 x 800 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC

PIASTRA/FONDO 1600X800