› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo 1600x600 mm resistente per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1616
Cod. Produttore EA1616
Cod. EAN 8015646725462

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x600mm (HXL)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo EN 62262
  • Materiale: Non specificato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 1600x600 mm, realizzata in materiale resistente con protezione superficiale per garantire durabilità e affidabilità nell’installazione di quadri elettrici. Progettata per l’uso in armadi per automazione, offre una base stabile e robusta per il montaggio di componenti elettrici, assicurando facilità di assemblaggio e sicurezza operativa. La sua struttura è studiata per supportare carichi e facilitare la gestione dei cavi all’interno dell’armadio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back Plate1600x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

491 mm

altezza

1474 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo 1600x600 mm resistente per armadi automazione