› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Piastra fondo 1600x1000 mm resistente per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1610
Cod. Produttore EA1610
Cod. EAN 8015646725486

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x1000mm (HXL)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Adatto per custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità: Assemblaggi bassa tensione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 1600x1000 mm (altezza x larghezza), progettata per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzata con materiale resistente e dotata di protezione superficiale per garantire durata e affidabilità nel tempo. Ideale per il montaggio interno di componenti elettrici all'interno di quadri o armadi, assicura stabilità e supporto ottimale. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e garantire una perfetta integrazione con altri elementi del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back Plate1600x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

891 mm

altezza

1474 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo 1600x1000 mm resistente per quadri elettrici