Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07978
Cod. Produttore
07978
Cod. EAN
8000126079784

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastra con collare stringitubo
  • Diametro: 22 mm
  • Finitura: Galvanizzata
  • Serie: LC07978
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: Canali metallici chiusi/forati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastra di fissaggio con collare stringitubo zincata, progettata per garantire un montaggio sicuro e stabile di tubazioni elettriche. Realizzata in materiale metallico resistente, offre protezione e supporto ottimali per impianti elettrici, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità dei cavi. La finitura zincata assicura durabilità e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto ideale per utilizzi sia in ambienti interni che esterni. Design funzionale con fori predisposti per un rapido e semplice fissaggio. Descrizione del produttore: Plate with Conduit Tightening Collar, Diameter 22mm, Galvanized

Produttore

ABB

Piastra fissaggio con collare stringitubo zincata 22mm per impianti elettrici interni ed esterni