Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEA2316
Cod. Produttore
EA2316
Cod. EAN
8015646704948

Informazioni di prodotto

IS2-EA2316 Control and Automation Board

Documentazione tecnica

N. 2 piastre di fondo magnetiche di dimensioni 2200x800 mm complete di binario e kit di fissaggio, progettate per l’installazione e il montaggio in quadri elettrici di automazione. Realizzate con materiali resistenti e adatti a garantire stabilità e sicurezza nell’assemblaggio dei componenti elettrici. Ideali per applicazioni industriali che richiedono soluzioni robuste e affidabili per la gestione e il supporto dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: N° 2 oversized back plates. W=800mm + track + joining kit 2200x1600mm (HxW)

larghezza

1600 mm

superficie

non trattato

materiale

acciaio

altezza

2100 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Piastra fondo magnetica 2200x800mm con binario e kit fissaggio per quadri automazione industriale