› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra di montaggio completa altezza 1600mm larghezza 400mm per strutture supporto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPWRP1640
Cod. Produttore PWRP1640
Cod. EAN 8015646817471

Informazioni principali

  • Altezza: 1600 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Piastra di fondo intera
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Montaggio completo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: full h.mounting plate h=1600mm l=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra di montaggio completa altezza 1600mm larghezza 400mm per strutture supporto