› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PIASTRA DI FONDO METALLICA X PLEXO

Cod. Rexel LE035815
Cod. Produttore 035815
Cod. EAN 3245060358150

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastre montaggio metalliche
  • Dimensioni: 310 x 240 mm
  • Spessore: 15/10 um
  • Uso: Per scatole
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: Piastra di fondo Plexo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre di montaggio metalliche per scatole 310 x 240 mm. Spessore 15/10um

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

310 mm

altezza

240 mm

profondità

1,5 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

RTA

PIASTRA DI FONDO METALLICA X PLEXO