› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PIASTRA DI FONDO METALLICA 800X800

Cod. Rexel LE036060
Cod. Produttore 036060
Cod. EAN 3245060360603

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800 x 800 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio galvanizzata
  • Spessore: 30/10 um
  • Uso: Quadri Atlantic, Marina
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo metallica 800 x 800 mm in lamiera d\'acciaio galvanizzata. Spessore 30/10um. Per quadri Atlantic, Atlantic inox e Marina.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC

PIASTRA DI FONDO METALLICA 800X800