Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036059
Cod. Produttore
036059

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo metallica per quadri Atlantic e Marina.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra di fondo metallica 800 x 600 mm in lamiera d\'acciaio galvanizzata. Spessore 30/10um. Per quadri Atlantic, Atlantic inox e Marina.

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC

Produttore

Piastra fondo metallica 800x600 mm lamiera acciaio galvanizzato per quadri Atlantic Marina

€ 39,49 x 1 pz.
(pz.)