› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PIASTRA DI FONDO METALLICA 600X600

Cod. Rexel LE036057
Cod. Produttore 036057
Cod. EAN 3245060360573

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600 x 600 mm
  • Materiale: lamiera acciaio galvanizzata
  • Spessore: 30/10 um
  • Compatibile con: quadri Atlantic, Atlantic inox
  • Uso: piastra di fondo
  • Serie: MARINA|ATLANTIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo metallica 600 x 600 mm in lamiera d\'acciaio galvanizzata. Spessore 30/10um. Per quadri Atlantic, Atlantic inox e Marina.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MARINA ATLANTIC

PIASTRA DI FONDO METALLICA 600X600